Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Digitalt multimeter Professionel
Alsidigt TRMS-multimeter, indeholder de vigtigste funktioner til daglig brug i håndværk, handel og industri. Til vedligeholdelse, installation samt service. Robust på grund af stødsikkert cover.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Måling af spænding: AC, DC
- Måling af strøm: AC, DC, helt ned til 10 µA
- Måling af modstand, kapacitet, temperatur
- Akustisk gennemgangstest, diodetest
- Spændingsmåling med lav impedans (VLAVZ = 500 kOhm), justerbar
- Berøringsfri spændingsindikator (NCV): Vises med rødt for farlig spænding
- Indbygget LED til nemmere arbejde i mørke omgivelser (oplyser målepunktet)
- Stort baggrundsbelyst LCD-display for optimal læsbarhed
- Opløsning med 6.000 cifre for høj nøjagtighed
- Automatisk områdevalg, AC/DC – registrering og nedlukning
- Sikringerne er meget lette at skifte
- Montering af enheden på styreskabe og metaldøre vha. magneter i stødbeskyttelsesdækslet
- Den justerbare klapstøtte gør det muligt at montere den i forskellige vinkler
- Holder til testspidser med 19 mm afstand gør måling ved stikdåser nemmere
Se teknisk datablad for en detaljeret beskrivelse af de innovative funktioner og målte værdier.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!