Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Pumpesprayflaske Opløsningsmiddelbestandig
Til enkel forarbejdning af opløsningsmiddelholdige produkter fra beholdere eller tromler
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Sikker manuel fjernelse fra transportable beholdere
Nem at åbne pga. føleelementer på overfladen
Ergonomisk, robust sprøjteforstøver med langt håndtag
- Arbejdet er mindre trættende takket være lav betjeningskraft
- Kan også monteres på værkstedsvognen
Etiket, der kan brugertilpasses
- Plads til mærkning af påfyldt væske
- Ekstra felter til sikkerhedsanvisninger
God stabilitet takket være den koniske form
Til opløsningsmiddelbaserede rengøringsmidler (ikke egnet til kraftige rengøringsmidler, universalfortyndere og 1A-monterings- og komponentrensere, syreholdige og alkaliske rengøringsmidler eller polære opløsningsmidler som acetone eller ethanol)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!