Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Hammerbor, Max Quadro-S
Hammerbor, Max Quadro-S - 1
Hammerbor, Max Quadro-S - 2
Hammerbor, Max Quadro-S - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Hammerbor, Max Quadro-S

Kraftigt hammerbor med X-formet hovedgeometri og fremføringsspiral med fire spirallommer. Sikrer høj borehastighed med betydeligt jævnere kørsel og større præcision sammenlignet med konventionelle hammerbor med et hoved med to skær

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Ingen fastkøring


Boret har langt mindre tendens til at køre fast i armeringer takket være geometrien med fire skær.



Præcis centrering


Den specielle selvcentreringsspids muliggør præcis boring.



Større præcision


Dette er resultatet af, at de fire skær på borekronehovedet placeres bedre i borehullet, samt af borespiralen med fire spiraler og mindre friktionsoverflade. De fire store fremføringsspiraler sikrer hurtig transport af borestøv.

Bemærk

Bemærk: Ved boring med lange bor skal der forbores med et kort bor med samme diameter!

Der må kun bores gennem jernarmeringer med tilladelse fra en bygningsingeniør.