Renseenhed til brændstofsystem WIC 4000 PLUS
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Renseenhed til brændstofsystem WIC 4000 PLUS
Højtydende renseenhed til brændstofsystem
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
- Renseenheden leverer sikkerhed og effektivitet i alle typer brændstoftilførselssystemer.
- Det er ikke nødvendigt at fjerne motordele for at betjene enheden.
- Renser systemet hurtigt, økonomisk og grundigt.
- Fjerner aflejringer, der samler sig på stemplerne og i forbrændingskamrene.
- Bringer luft-/brændstofblandingen i balance.
- Fjerner forurenende stoffer fra udstødningsgassen.
- Forbedrer motorens effektivitet.
- Reducerer brændstofforbruget.
- Letter motordriften.
- Forhindrer, at motoren går i stå og fejltænder.
- Reducerer CO2-emissionerne.
- Reducerer sort røg fra udstødningen fra dieselmotorer.
- Forlænger motorens generelle levetid
BemærkAnbefalet brugsinterval: Hver 20.000 km for i benzinmotorer. Hver 50.000 km for i dieselmotorer. Rensning skal foretages for hver 110.000 km i svære dieselmotorer.
AnvendelsesområdeEgnet til brug i elektroniske og mekaniske stigstrømskarburatorer samt single- og multi-point-indsprøjtningssystemer i benzin- og dieselmotorer.
- Atmosfærisk karburator med eller uden turbosystem.
- Single-point-benzinindsprøjtning.
- Multi-point elektronisk og mekanisk benzinindsprøjtning.
- GDI direkte benzinindsprøjtning.
- Konventionelt (ældre system) dieselindsprøjtning, direkte TDI, dTi, højtryk.
- HDI med eller uden turbosystem.
InstruktionerBrændstofblandingsforhold:
- Til 4 cylindre:
- 750 ml brændstof / 1 dåse (300 ml) additiv
- Til 5–6 cylindre:
- 1 liter brændstof / 1,5 dåse (450 ml) additiv
- Til 8 cylindre:
- 1,5 liter brændstof / 2 dåser (600 ml) additiv
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!