ROCKWOOL 800
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ROCKWOOL 800
Stenuldsisolering med gitterforstærket, rivefast aluminiumslaminering
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Nem at montere takket være indvendig fordybning
- Akustisk afkobling og lineær ekspansion leveret af isolering
- Ikke-brændbar A2L, s1 d0
- Temperaturbestandig på op til +250 °C
- Smeltetemperatur > +1.000 °C
- Lettere installation
- takket være indvendig fordybning
- Aluminiumlaminering fungerer som dampbremse
- Vandafvisende
Anvendelsesområde
Til isolering af varme- og varmtvandssystemer, solfangere, varmtvandsrør, damprør.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!