Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
RW®-bit
RW<SUP>®</SUP>-bit - 1
RW<SUP>®</SUP>-bit - 2
RW<SUP>®</SUP>-bit - 3
RW<SUP>®</SUP>-bit - 4

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

RW®-bit

Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer

  • Gevind: 1/4
  • Kærvtype: Indvendig sekskant
  • Kærvtype: RW

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 9-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Spidsstørrelse Længde Gevind Kærvtype Antal PE
Pris/PE
061471 10
RW10 50 mm 1/4 Indvendig sekskant
5 stk.
061471 20
RW20 50 mm 1/4 Indvendig sekskant
5 stk.
061471 30
RW30 50 mm 1/4 Indvendig sekskant
5 stk.
061471 40
RW40 50 mm 1/4 Indvendig sekskant
5 stk.
061472 10
RW10 120 mm 1/4 Indvendig sekskant
5 stk.
061472 20
RW20 120 mm 1/4 Indvendig sekskant
5 stk.
061472 30
RW30 120 mm 1/4 Indvendig sekskant
5 stk.
061472 40
RW40 120 mm 1/4 Indvendig sekskant
5 stk.
061471 25
RW25 50 mm 1/4 Indvendig sekskant
5 stk.
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
  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet og præcis placering takket være den perfekte tilpasning af bitten i drevet

  • Arbejde med én hånd og fremragende støtte ved placering på grund af tilslutningseffekt

  • Bit med dobbelt tryk for nem identifikation af den ønskede bitstørrelse
Bemærk

Du har kun brug for én bit til RW- og AW-drevet. RW- og AW-bits er velegnede til skruer med både RW- og AW-drev.