Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Advarselsmærkning til container type II (reflekterende)
Advarselsmærkning til container type II (reflekterende) - 1
Advarselsmærkning til container type II (reflekterende) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Advarselsmærkning til container type II (reflekterende)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Selvklæbende refleksfolie

  • Forarbejdningstemperatur og opbevaringstemperatur: fra 15 °C til maks. 30 °C
Bemærk

Mærkning af containere i overensstemmelse med Art. 32 (1) StVO (tysk lov om forpligtelse til trafiksikkerhed på grund af trafikblokering) og Art. 32 VwV StVO (III) (tysk lovgivning om krav om fritagelsestilladelse)