Advarselsmærkning til container Type II (reflekterende)
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
- Selvklæbende refleksfolie
- Forarbejdningstemperatur og opbevaringstemperatur: fra 15 °C til maks. 30 °C
Bemærk
Mærkning af containere i overensstemmelse med Art. 32 (1) StVO (tysk lov om forpligtelse til trafiksikkerhed på grund af trafikblokering) og Art. 32 VwV StVO (III) (tysk lovgivning om krav om fritagelsestilladelse)
Anvendelsesområde
Containere og byttecontainere, der er placeret i offentlige trafikområder.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!