Bælte med kulfilter element
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bælte med kulfilter element
Robust bælte med kulfilter element og advarselsfløjte til luftforsynet svejsehjelm
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Behagelig i brug
- Kulfilter fjerner lugt og smag fra systemet
Sikkerhedsfunktion
- Advarselsfløjte aktiveres, hvis luftgennemstrømningen til hjelmen bliver for lav (under 180 l/min)
Robust
- Sort nylonbælte, der er 40 mm bredt og 135 cm langt og har et solidt plastspænde
Filteret er godkendt efter EN 14594, Klasse B.
Anvendelsesområde
Skal anvendes i forbindelse med Luftforsynet svejsehjelm, Airflow.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!