Remopruller
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Remopruller
En nem og praktisk løsning til oprulning og opbevaring af vantskruer og spændelåse til surringsremme
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Passer til remme med en bredde på op til 25 mm og en længde på op til 5 m
- Består af 2 beholdere og en arm
- Fremstillet af polypropylen
- Temperaturområde: -20 °C til +60 °C
- Remoprullerdiameter: 90 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!