Ekstraklinger Til tapetskrabere
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Effektivitet og holdbarhed
- Reserveklinger fremstillet af kvalitetsstål
Hurtig og produktiv udførelse af arbejde
- Stor arbejdsflade takket være klinger med en brede på 100 mm
- Klingen er let vinklet, hvilket gør det muligt at udøve et større tryk uden at ændre måden, du arbejder på
Sikker udskiftning
- Risikoen for skader ved udskiftning af klinger minimeres takket være den praktiske dispenser
Anvendelsesområde
Til at fjerne genstridige rester på vægge og gulve, f.eks. afskrabning af gammelt tapet, tæpper, tape, maling og rust
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!