Ringgaffelnøgle i tommer 12 dele med POWERDRIV®-kærv
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Ringgaffelnøgle i tommer 12 dele med POWERDRIV®-kærv
Kort ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Sortiment med 12 dele, korte skruenøgler med tommebredder i ring- og gaffelsiden
- Den ekstremt stærke gaffelside med 15° forskydning løsner selv fastgroede skruer
- Ringsiden med 15° forskydning kan bruges til at spænde de mest almindelige skruetyper i forsænkede positioner
- Den 12-kantede POWERDRIV-kærv sikrer skånsomt og hurtigt arbejde. For at ændre omdrejningsretningen skal du blot dreje skruenøglen rundt
- Dens alsidighed reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Ekstremt høj kvalitet, der sikrer lang levetid
- Med gennemprøvet kromvanadiumstål
- Overfladerne er forkromede med polerede hoveder og ringside
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtighed over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Ringgaffelnøglens holdbarhed reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!