Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Metrisk ringgaffelnøgle Med POWERDRIV®-kærv
ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj - sæt med kort værktøj i flere dele som praktisk basisudstyr til værkstedet
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Praktisk sortiment i flere dele med metriske, korte ringgaffelnøgler og vægmonteret holder
- Ringgaffelnøgler af høj kvalitet i sortimenter med flere dele
- Sættet fås med flere dele og i forskellige kombinationer
- Den praktiske plastholder til vægmontering med skruer holder de dobbelte gaffelnøgler tydeligt organiseret
- Ideelt basisudstyr til værkstedet
Robust skruenøgle med ring- og gaffelside
- Den ekstremt stærke gaffelside med 15° vinkel løsner selv fastgroede skruer
- Ringsiden med 15° vinkel kan bruges til at spænde de mest almindelige skruetyper i forsænkede positioner
- Den 12-kantede POWERDRIV-kærv sikrer skånsomt og hurtigt arbejde
- Dens alsidighed reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Standardkompatibelt design
- Værktøjet overholder standarden DIN 3113 A/ISO 3318/7738 for skrueværktøj
Ekstremt høj kvalitet, der sikrer lang levetid
- Med gennemprøvet krom/vanadium-stål
- Overfladerne er forkromede med polerede hoveder og ringside
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtighed over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Ringgaffelnøglens holdbarhed reducerer udskiftnings- og opbevaringsomkostninger
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!