Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kabelsamler med krympeflex HIGH-END ringkabelsko
Ringkabelsko med inspektionshul, Crystal ClearTM-krympeflex for optimal visuel overvågning af forbindelsen.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Design med lang hals
Ingen forringelse af kontakter fra varmekrymperøret
40 % hurtigere krympeproces
Sparer tid
Lav krympetemperatur på +300 °C
Lav risiko for skader på stik og kabelisolering
Undgå punktvis overophedning af krympeflex.
RoHS-kompatibel
Støvsikre og fugtsikre forbindelser. God til fremragende modstandsdygtighed over for benzin, batterisyre, diesel, motorolie, frostvæske, bremsevæske, 5 % saltopløsning, isopropylalkohol.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!