ROCKWOOL Klimarock med trådforstærket, lamineret folie
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Ikke-brændbart A1
- Temperaturbestandighed på op til +250 °C
- Smeltetemperatur > +1000 °C
- Trykfast og stabil form
- Enkeltsidet lamineret folie
- Vandafvisende
Anvendelsesområde
Til brug i system
[A] + [D1] + [G2] + [H]
- Kombinationssektion [A]
- Brandskum 90 [D1]
- Rørsektion dB [G2]
- Rørsektion Z [H]
Til isolering:
- Varme- og varmtvandsrør
- Solvarmeanlæg
- Varmtvandsrør
- Damprør
- Tanksystemer
- Aircondition- og ventilationskanaler
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!