Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Rost-Off Special
Højtydende rustfjerner med fødevareregistrering (NSF - H1)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Indeholder syntetisk olie
Optimal krybe- og smøreeffekt
Ekstremt høj grad af kapillær aktivitet
- Fremragende krybeegenskaber sikrer ekstremt hurtig indtrængning i rust og korrosion
- Den optimale effekt begynder umiddelbart efter påsprøjtning
NSF H1-registreret
- Kan bruges på steder, hvor fødevarer forarbejdes og opbevares
- Direkte kontakt af produktet med fødevarer bør dog forhindres
Fremragende materialekompatibilitet
I modsætning til mange traditionelle rustfjernere angriber det ikke gummi eller plast.
Optimal beskyttelse mod korrosion takket være korrosionsbeskyttende additiver
Harpiks- og syrefri
Silikonefri
- Fjern straks overskydende materiale eller stænk på følsomme og malede overflader
- Undgå at påføre for meget olie på delene.
- Harpiks- og syrefri
- Silikonefri
NSF = Internationalt anerkendt organisation til overvågning og registrering af produkter, der anvendes i fødevareindustrien.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til at løsne meget rustne og oxiderede skrue- og rørsamlinger på maskiner, konstruktioner og enheder, fortrinsvis i fødevare- og drikkevareindustrien.
Omryst dåsen omhyggeligt før brug. Sprøjt det ønskede sted fra en afstand på 15 til 20 centimeter og ved en påføringstemperatur på 15 til 25 °C. Lad produktet virke kortvarigt. Ved genstridige forbindelser gentages påføringsprocessen, og arbejdstiden forlænges om nødvendigt.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!