TIPP® Express-rørklemme med hængsel
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
TIPP® Express-rørklemme med hængsel
Hængslet Express-klemme til hurtig montering ved blot at skubbe sammen med hånden
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Unik støjisolering via luftkamre i EPDM-indlægget
- Hurtig fastspænding ved blot at trykke på blindproppen med hånden, dvs. uden brug af værktøj
- De lydabsorberende puder i profilgummi knuses ikke, når de lukkes manuelt
- Mulighed for finjustering af blindproppen ved hjælp af det metriske gevind
- Muliggør tilretning af rørplaceringen ved efterfølgende at spænde klemmen/bøjlen ved at trykke på proppen
- Åbnes med en skruetrækker som normalt
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!