Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spændeværktøjssæt 5 dele
Til rør af kobber, aluminium, messing og blødt stål samt plastbelagte rør fra 4,75 til 5 mm
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Tilpas det gamle rør til det nye
- Bukningsradier reproduceres uden tab af længde
- Længden på gamle bremserørsystemer måles med målebåndet for at sikre, at det nye rør har den rigtige længde
- Rørets indvendige diameter ændres ikke ved fastspænding og bukning
- Leveringsomfang for sæt med 5 dele: 2 x store kabelklemmer, 2 x små kabelklemmer, 1 x målebånd på 2 m
Velegnet til bearbejdning af kobber-, aluminium-, messing- og bløde stålrør samt plastbelagte linjer med diametre på 4,75 til 5 mm.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!