Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Rørtætningsmasse med PTFE, lav styrke
Rørtætningsmasse med PTFE, lav styrke - 1
Rørtætningsmasse med PTFE, lav styrke - 2

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Rørtætningsmasse med PTFE, lav styrke

Til tætning af alle metalliske rørkoblinger og fittings med konisk/cylindrisk gevind i overensstemmelse med DIN 2999
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
Øjeblikkelig uigennemtrængelig op til 5 bar


Korrekt spændte tilslutninger kan belastes umiddelbart op til ca. 5 bar – efter endt hærdning, op til rørenes sprængningstryk



Stor modstandsdygtighed over for medier


Neutral adfærd over for de fleste industrielle væsker og gasser



Uden opløsningsmidler og silikone



Tætningsmidlet drypper ikke fra gevindet



Sikker, hurtig montering



Let at fjerne



Modstandsdygtig over for kemikalier og silikone

Bemærk
  • Takket være den kraftigt accelererende virkning af kobber eller kobberlegeringer kan tætningsmassen begynde at hærde under forseglingsprocessen. Dette kan medføre mikrorevner, som kan forårsage lækager i fremtiden. Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at der udføres indledende test med henblik på processikkerhed, hvis der anvendes hydraulisk forsegling med PTFE i forbindelser, der indeholder kobber, som på lang sigt kommer i kontakt med vand på > 40 °C. Brugeren er ansvarlig for at bestemme produktets egnethed til det pågældende anvendelsesformål samt limningsprocessen.

  • Følgende plastmaterialer kan blive påvirket ved langvarig udsættelse for det flydende produkt: ABS, celluloid, polystyren, polykarbonat (Makrolon), PMMA (plexiglas), polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkaniseret fiber og malede overflader.

Certificeret kvalitet


  • Godkendelse iht. Tysklands tekniske og videnskabelige sammenslutning for gas og vand – DVGW (reg. nr. NG-5146BM0336+0037) testet iht. DIN EN 751-1

  • NSF-testet iht. NSF/ANSI 61

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.