Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Mellemstærk rørtætningsmasse
Mellemstærk rørtætningsmasse - 1
Mellemstærk rørtætningsmasse - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Mellemstærk rørtætningsmasse

Til tætning af alle metalliske rørkoblinger og fittings med konisk/cylindrisk gevind i overensstemmelse med DIN 2999

  • Vægt for indhold: 50 g
  • Kemisk basis: Dimethakrylsyreester
  • Fuld hærdning/tørring, betingelser: Exclusion of oxygen and contact with metal (copper or iron ions)
  • Farve: Gul fluorescerende
  • Tæthed/betingelser: 1,05 g/cm³ / i overensstemmelse med DIN EN ISO 2811-1
  • Min./maks. viskositet 1 /betingelser 1: 55000-80000 mPas / bei 25°C, Brookfield RVT, Spindel 6/2,5 U/min
  • Min./maks. viskositet 2 /betingelser 2: 18000-30000 mPas / at 25°C, Brookfield RVT, spindle 6/20 rpm
  • Maks. evne til udfyldning af mellemrum: 0,50 mm
  • Egnet til: Gevinddiameter maks. R 3 (M80)
  • Min./maks. oprindelig styrke: 15-30 min.
  • Min./maks. funktionel styrke: 1-3 t.
  • Maks. endelig styrke: 6 t.
  • Min./maks. bearbejdningstemperatur: 5 til 40 °C
  • Min./maks. temperaturmodstand: -55 til 150 °C
  • Min. flammepunkt: 100 °C
  • Min./maks. startmomentet: 15-25 Nm
  • Startmomentbetingelser: DIN EN 15865
  • Min. eksisterende tilspændingsmoment: 2 Nm
  • Betingelser for eksisterende tilspændingsmoment: DIN EN 15865
  • Min./maks. trykforskydningsstyrke/betingelser: 10-20 N/mm² / in accordance with ISO 10123
  • Holdbarhed fra produktion/betingelser: 18 Måned/Måneder / ved stuetemperatur
  • Silikonefri: Ja
  • Opløsningsmiddelfri: Ja
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
Varenr. Vægt for indhold Kemisk basis Fuld hærdning/tørr... Farve Antal PE
Pris/PE
0893577050
50 g Dimethakrylsyreester Exclusion of oxygen and contact with metal (copper or iron ions) Gul fluorescerende
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
Øjeblikkeligt uigennemtrængelig


Fast spændte tilslutninger kan umiddelbart belastes op til ca. 5 bar efter endt hærdning op til rørenes sprængningstryk



Stor modstandsdygtighed over for medier


Neutral adfærd i forhold til de fleste industrielle væsker og gasser



Tætningsmidlet løber ikke ud af gevindet



Hurtig og sikker samling



Let at fjerne



Opløsningsmiddel- og silikonefri



DOS-system:


  • Praktisk betjening med en enkelt hånd takket være den smarte drejelås

Den ene hånd forbliver altid fri.


  • Trinløst justerbart doseringssystem

Doseringen kan indstilles, så den passer til anvendelsesformålet, og således holdes forbruget og omkostningerne på et minimum.


  • Ingen restmaterialer i doseringstuden

Omkostningsoptimering takket være tømning stort set uden restprodukt

Bemærk
  • Takket være den kraftigt accelererende virkning af kobber eller kobberlegeringer kan tætningsmassen begynde at hærde under forseglingsprocessen. Dette kan medføre mikrorevner, som kan forårsage lækager i fremtiden. Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at der udføres indledende test for at sikre processen, hvis der anvendes hydraulisk forsegling i forbindelser, der indeholder kobber, og som på lang sigt kommer i kontakt med vand > 40 °C. Brugeren er ansvarlig for at bestemme produktets egnethed til det pågældende anvendelsesformål samt limningsprocessen.

  • Følgende plastmaterialer kan blive påvirket ved langvarig udsættelse for det flydende produkt: ABS, celluloid, polystyren, polykarbonat (Makrolon), PMMA (plexiglas), polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkaniseret fiber og malede overflader.

  • Ikke godkendt til brug i tyske gasinstallationer i overensstemmelse med DVGW TRGI 2008.

Certificeret kvalitet


  • DVGW godkendelse (Reg. nr. NG-5146BM0336+0037) testet iht. DIN EN 751-1

  • NSF-testet iht. NSF/ANSI 61

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.