Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fremragende UV-modstandsdygtighed
- Modstandsdygtig over for slitage, korrosion og fugt
- Ren bearbejdning/ren kantfinish
- Min. kompression på 30 % til forsegling mod vand
- Mellemhårde multifunktionsskumpakninger, svarende til neopren
- Papiradskillelsesfolie på den klæbemiddelfri side reducerer ekspansionsbelastning under påføring
- God modstandsdygtighed over for fortyndede syrer og alkaliske opløsninger
- Brandhæmmende i henhold til DIN 4102, del 1, B2
- Forudbestemt måling reducerer spild
- God modstandsdygtighed over for fortyndede syrer og alkaliske opløsninger
- Forudbestemt måling reducerer spild
Lave temperaturer øger risikoen for kondens og reducerer tapens klæbeevne
- Overholder EU-direktiv 2000/53 (fri for bly, krom VI, kviksølv og kadmium)
- Overholder ABP DIN EN 13501-1: Brandadfærd i klasse E 2010
- Brandhæmmende i henhold til DIN 4102, del 1, B2
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!
Den ensidede PVC-skumtape har en overvejende lukket cellestruktur og består af mellemhårdt skum. Der er et akrylklæbemiddel på den ene side og en aftagelig papirfilm på den anden side uden klæbemiddel. Når tapen trykkes sammen, forsegles forrudetapen mod vand, luft og støv. Tapen kan også bruges som skridsikkert materiale til at udfylde huller, til polstring og som beskyttelse mod elektrolytisk korrosion.
Overfladerne skal være rene, tørre og fri for støv, olie og fedt. Anbefalet rengøringsmiddel er IPA Cleaner (varenr. 0893 223 500, 0893 223 505). Tapen kan påføres med hånden direkte fra rullen og med et jævnt tryk. Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!