Rudetape
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Komprimerbar
- Forhindrer tre-punktsvedhæftning
- Selvklæbende
- Udfylder rudefalsen og reducerer forbruget af tætningsmasse
- Virker som en bevægelsesdæmpende sektion under hårde vindbelastninger
- Meget fin, ensartet, fuldstændigt lukket cellestruktur
- Dekorativ, glat overflade
- Meget elastisk
- Høje mekaniske værdier med lav volumenvægt
- Fremragende kemisk modstandsdygtighed
- Høj ældningsbestandighed
- Fremragende varmeisoleringsværdier
- Holdbarhed: 12 måneder opbevaret på et køligt, tørt sted
- Fremragende UV-modstandsdygtighed
- Kompatibel med akrylglas
Bemærk
Uden afdækningsfolie
Instruktioner
- Bearbejdningstemperaturen bør ikke være under +5 °C.
- Overfladen skal være tør og fri for støv, olie og fedt.
- Rudetapen bør anvendes i forbindelse med en kanttætningsmasse.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!