Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Rund tape til karrosseri
Permanent plastic, selvklæbende rund tape til tætning af overlapninger på karrosseriet
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fremragende klæbeegenskab
Tapen er meget klæbende og har fremragende permanent klæbeevne på en lang række forskellige overflader, f.eks. metal, plast, træ, sten osv.
God modstandsdygtighed over for UV, vejr og vand
Kan også bruges udendørs og tåler regn og andre vejrforhold (ikke egnet til brug under vand).
Modstandsdygtig over for ældning og høje temperaturer
- Hvis den anvendes korrekt, kan klæbeevne og perfekt tætning vare i flere år
- Også velegnet til anvendelser, der udsættes for høje temperaturer, f.eks. tætning på karrosseri
Uigennemtrængelig for dampdiffusion
Tætningstapen danner en vandtæt tætning og forhindrer fugt i at trænge ind i karrosseriet.
Støjdæmpning og vibrationsdæmpning
Selvfikserende
Uden opløsningsmidler og silikone
Øjeblikkelig tætning
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Universel anvendelse til tætning af overlapninger og skrueforbindelser i køretøjssektoren, beholderen og campingvognskonstruktionen, f.eks.: Mellem stænkskærme og karrosseri, stoplys og baglygter, pyntelister og soltag.
Kan også bruges til generel forsegling for at beskytte mod støv, fugt og vibrationer i elektrisk arbejde, mekanisk konstruktion samt i airconditionanlæg og ventilation, f.eks. mellem skruede dele, sømmede områder, samlinger, alle former for karrosseri og rørgennemføringer.
Overfladerne, der skal tætnes, skal være tørre, kunne klare belastningen og være fri for fedt og støv. Anvendelsestemperaturen må ikke være under +5 °C. Absorberende og porøse overflader skal forbehandles med Würth butyl-/bitumengrunder (art.nr. 0892875). Den runde tape til karrosseriet skal forsigtigt presses på overfladen. Ved at trykke tætningsfladerne sammen opnås en perfekt forsegling. Butyl har en "koldstrømnings"-tendens (båndets strømningsegenskaber). Butylprodukter bør derfor altid sikres mekanisk, f.eks. ved at skrue delene fast og anvende en presseprofil. Brug af et for højt kontakttryk på profilen vil medføre, at tætningsmidlet "presses ud". Komprimer aldrig butylprodukter til nulpunktet (brug den medfølgende skive som afstandsstykke).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!