Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Materiale: NBR - acrylonitril butadiene gummi
- Mediemodstand: Olie, benzin, fedt, alifatiske kulbrinter (propan, butan, mineralske olier), fortyndede syrer og alkalier
- Temperaturområde: -30 °C til 100 °C
DIN ISO 3302-1 toleranceklasse E1 gælder for dimensionel tolerance
Skibsværfter, maskinbyggeri, godstransport, bilværksteder, værksteder for landbrugsmaskiner og motorcykler, busselskaber osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!