Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Rundt butylbånd
Stærkt vedhæftende, selvbindende runde fugebånd af butylgummi til overlappende forsegling, med fremragende overfladekompatibilitet og høj UV-, vejr- og vandbestandighed
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fremragende kompatibilitet med alle velkendte overflader
God kompatibilitet med metaller, beton, murværk, træ, glas, hård PVC, bitumen (asfalt), malingssystemer samt ekstremt gode vedhæftningsegenskaber, der muliggør en række kombinationer af forseglingssystemer.
God bestandighed over for UV, vejr og vand
Til både indendørs og udendørs brug.
- Uigennemtrængelig for dampdiffusion
- Selvbindende
- Egnet til kontakt med fødevarer
- Kompatibel med PMMA og polycarbonat
- Overholder IVD tekniske datablade: nr. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35
- Kompatibiliet: med bitumen i overenstemmelse med DIN EN 1548
ISEGA:
- Til forsegling af rørsystemer til transport af tørfoder
- Godkendelsescertifikatnummer: 65016 U 25
Overholder VOC-kravene i henhold til:
- EMICODE EC 1 Plus
- AgBB-skema
- Fransk VOC-klasse A+ og ”KMR ordinance"
Det selvbindende runde butylbånd har en høj klæbestyrke og fremragende isolerende og fugtafvisende egenskaber. Båndet er velegnet til brug på metaller, beton, murværk, træ, glas, hård PVC, bitumen- og malesystemer.
De meget gode vedhæftningsegenskaber muliggør en alsidig kombination i tætningssystemer. Ideel til fastgørelse af monteringsdele i køretøjssektoren - for eksempel til binding af underdørbeklædning eller fastgørelse af pyntelister. Lige så ideel til forsegling af rørsystemer til transport af tørfoder samt lagertanke, siloer og tage med trapezformede plader. Dette reducerer effektivt vibrationer og sikrer en langvarig forsegling.
Velegnet til overlappende forseglinger til samling af dele inden for bil- og tagområdet, facade- og udstyrsarbejde, inden for møbel- og indretningsindustrien, inden for sanitære og elektriske installationer samt alle lignende anvendelsesformål, f.eks. rosetter, muffer, kabelendestykker eller lignende komponenter.
Påføringsanvisninger: Overfladerne, der skal tætnes, skal være tørre, kunne klare belastningen og være fri for fedt og støv. Anvendelsestemperaturen må ikke være under +5 °C. Absorberende og porøse overflader skal forbehandles med Würth butyl-/bitumengrunder. Butylbåndet skal forsigtigt presses på overfladen. Ved at trykke tætningsfladerne sammen opnås en perfekt forsegling. Butyl har en ”koldstrømnings”-tendens (båndets strømningsegenskaber). Butylprodukter bør derfor altid sikres mekanisk, f.eks. ved at skrue delene fast og anvende en presseprofil. Ved brug af en presseprofil skal profilproducentens specifikationer vedrørende bredden af butylbåndet overholdes. Brug af et for højt kontakttryk på profilen vil medføre, at tætningsmidlet "presses ud". Tryk aldrig butylprodukter helt flade (brug den medfølgende skive som afstandsstykke)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!