Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Rost off sort rustfjerner
Meget effektiv grafitbaseret rustfjerner, som kan bruges som rustfjerner, smøremiddel, korrosionsbeskyttelse og rens.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Løsner og smører fastsiddende, korroderede forbindelser
- Danner en trykbestandig smørefilm
- Kan modstå temperaturer fra -30 °C til 450 °C (nødstartegenskaber pga. grafit)
- Fremragende smøreeffekt selv i fugtige miljøer
- Beskytter behandlede metaloverflader mod korrosion
- Fugtafvisende, silikonefri og omdannes ikke til harpiks
Fjern straks overskydende materiale eller stænk fra følsomme og malede overflader.
Personbiler, lastbiler, landbrugs- og entreprenørmaskiner, udstyr osv.
Sprayes på de dele, der skal behandles, og lad det trække kortvarigt. Ved genstridige forbindelser gentages processen, og gennemtrængningstiden forlænges om nødvendigt.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!