Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Rust-stop Quattro
Hurtigtørrende universalprimer med en lang række anvendelsesmuligheder
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Unik kombination af primer, hæftegrund, korrosionsbeskyttelse og svejseprimer i ét enkelt produkt
Primer forhindrer pålideligt yderligere rust med antioxideringsformel.
Primer til klæbemasse
- God overfladestruktur til yderligere malerarbejde
- Velegnet til brug sammen med PU- og MS-polymertætningsmasser
Korrosionsbeskyttelse
- Fremragende, langsigtet beskyttelse mod oxidering
- Stor modstandsdygtighed over for vandstænk og saltvand
Svejseprimer: kan fuldsvejses både vådt og tørt
Meget høj temperaturbestandighed op til 300 °C, kortvarigt op til 500 °C
VOC-kompatibel
- Mindre opløsningsmiddelindhold
- Opfylder maks. VOC-indhold, der er angivet i VOC-direktivet (1999/13/EF)
Efter brug vendes beholderen på hovedet, og der sprayes, indtil ventilen er tom.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Speditionsfirmaer, transportvirksomheder, erhvervskøretøjsværksteder, køretøjskonstruktion, byggesektoren, betonværker, landbrug, skovbrug, lokale myndigheder osv.
Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Slib problematiske overflader let med sandpapir. Beholderen omrystes godt før brug. Påfør et tyndt lag ved første spraymaling. Hold øje med fordampningstiden. Kan males efter ca. 20 minutter med alle kommercielt tilgængelige 1-komponent, 2-komponent og vandbaserede dæklagsmalingssystemer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!