Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Massiv hårdmetalborskærer Multi Performance, trykluft
Den højtydende universalborefræser til adskillelse af punktsvejsninger og alle typer materialeforbindelser på alle karrosseriplader, herunder komponenter med stor trækstyrke (BTR, BOR, WU-stål osv.) på alle typer køretøjer, f.eks. på A-stolper, B-stolper, karme osv.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Muliggør pålidelig frigørelse af punktsvejseforbindelser med stor trækstyrke
Innovativ spånvinkel med perfekt balance mellem skarpe skær og høj stabilitet
Muliggør præcis skæring selv med grove punktsvejsninger eller buet materiale
Innovativ plangeometri, der kombinerer fordelene ved et bor og en fræser
Meget god gevindskæringsadfærd
Centreringspunkt med to skær over midten
Ubesværet anvendelse
Skarpt skærdesign
Mindre vibration
Fire skær med ekstremt uens hældning
Ekstremt holdbar og robust
Betydeligt længere levetid sammenlignet med traditionelle punktsvejsefræsere til bearbejdning af hårdmetal
AlTiN-belægning i flere lag til beskyttelse mod slitage
- Ekstremt modstandsdygtig over for høje temperaturer op til 950 °C
- Meget hård og slidstærk (hårdhed ca. 3.300 HV)
- Reduceret varmetilførsel i karrosseripanelet (hærdning, smeltning af klæbemassen eller hærdende farver undgås)
- Flerlagsdesign for optimal spånfjernelse og forbedrede skæreegenskaber (forhindrer, at materialet bliver svejset sammen)
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze
- Til brug i trykluftmaskiner (f.eks. Vario Drill, Spitznagel osv.)
- Værktøjsdiameteren på 9 mm sikrer pålidelig boring af svejsepunktet og i varmeindgangsområdet (fordel frem for en diameter på 8 mm). Desuden er det skabte hul ikke så stort, at der kræves for meget fyldning ved genmontering af karrosseridele (fordel frem for en diameter på 10 mm)
Til boring af alle typer materialeforbindelse:
- Punktsvejseforbindelser
- Fræsenitteforbindelser
- Skæring af individuelle lag
- Fræsning af friktionssvejseelementer
- Fræsning af gennemløbsskruer
- Massivt hårdmetal er ekstremt hårdt, hvilket gør det meget skørt, og der er risiko for at det knækker, hvis det ikke håndteres korrekt
- Trin 1: Fjern beskyttelseshætten. Spænd borskæreren fast. Kontrollér koncentriciteten.
- Trin 2: Placér borskæreren i punktsvejsepositionen, og lad den køre med fuld omdrejningshastighed
- Trin 3: Før boret helt ned i punktsvejsningen ved fuld omdrejningshastighed
- Undgå hård kontakt med det materiale, der skal bores, og under alle omstændigheder slag på eller tab af borskæreren
- Brug af kølevæske/smøremiddel er ikke nødvendig
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!