Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sømdyvel SHARK® Hammer type SK A2
Med hurtig montage og dokumenteret ydeevne tilbyder dette produkt en universalløsning til fastgørelse af let last ved hjælp af gennemstiksmontage. Dyvel med undersænket søm af A2 rustfrit stål
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Hurtig og omkostningseffektiv montering
- Kan fjernes via kærv i skruehovedet
- Færdigmonteret med matchende skrue
- Egnet til gennemstiksmontage
- Til forsænkning og udhæng
- Modstandsdygtig over for UV-stråler
- Modstandsdygtig over for råd (plastdyvel fremstillet af højkvalitetspolyamid)
- Halogenfri
- Kan bruges i beton og murværk
- Til alle beslag til let belastning i indvendig finish samt træ, metal, sanitets- og elektriske anvendelser, f.eks. fastgørelse af firkanttømmer, lægter, tynde metalplader og alle komponenter til forsænket montering
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!