Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sømdyvel SHARK® Hammer TYPE FK
Med hurtig montering og dokumenteret ydeevne tilbyder dette produkt en universalløsning til fastgørelse af let last ved hjælp af gennemstiksmontage. Dyvel med søm med flad krave fremstillet af forzinket stål
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Hurtig og omkostningseffektiv montering
- Anker- og sømskrue er færdigsamlet, så det er ikke nødvendigt at søge efter den passende skrue
- Til brug ved montering på stedet
- Kan fjernes via kærv i skruehovedet
- Defineret integreret hammer-stop forhindrer for tidlig udvidelse
- Modstandsdygtig over for UV-stråler
- Modstandsdygtig over for råd (plastdyvel fremstillet af højkvalitetspolyamid)
- Temperaturbestandig fra -40 °C til +100 °C
- Til forsænkede og ikke-forsænkede installationer
- Undersænket hoved forsænkes automatisk i blødt træ
- Halogenfri
- Europæisk teknisk vurdering ETA-19/0182: SHARK® Hammer størrelse 6 og 8 til brug i et ikke-konstruktionsmæssigt system baseret på et redundant design i beton
- Europæisk teknisk vurdering ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 til brug i ikke-konstruktionsmæssige systemer baseret på et redundant design i murværk (undtagelse: dimensioner M8 x 45)
| Ydelsesdata | ||||
| Dyveldiameter [mm] | 6 | 8 | ||
| Tilladt trækbelastning | B25 eller C20/25 beton | Fadm. [kN] | 0,2 | 0,2 |
| Kalksandsten KS 12 | - | 0,12 | ||
| Hul kalksandsten KSL 12 | - | 0,075 | ||
| Egenskabsværdier | ||||
| Tilspændingsmoment (kun GEW-type) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
| Borehulsdybde | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
| Sættedybde | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
| Gevinddiameter (kun GEW-type) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
| Gevindlængde (kun GEW-type) | Ithr [mm] | 6 | 9 | |
| Nominel bordiameter | d0 [mm] | 6 | 8 | |
| Huldiameter i komponent | df [mm] | 6,5 | 8,5 | |
- Europæisk teknisk vurdering ETA-19/0182: SHARK® Hammer størrelse 6 og 8 til dyvler i et ikke-konstruktionsmæssigt system baseret på et redundant design i beton
- Europæisk teknisk vurdering ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 til dyvler i et ikke-konstruktionsmæssigt system baseret på et redundant design i murværk (undtagelse: dimensioner M8 x 45)
- Kan bruges i beton og murværk
- Alle beslag i indvendigt byggeri samt, træ-, metal-, vvs-, sanitets- og elektroindustrien. Til let last.
Anvendelsesformål omfatter: Fastgørelse af vinkelbeslag, paneler, metalplader, kabelkanaler og alle komponenter til ikke-forsænket montering
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!