Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Klæbefix PLASTOBOND sekundlim
Til hurtig limning af svært klæbbart plast.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Nem håndtering
Ergonomisk flaskeform muliggør enhåndsbetjening
Praktisk specialhætte
For rent arbejde uden at udløbsåbningen bliver tilstoppet
Opløsningsmiddel- og silikonefri
- Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller.
- Hvis overfladerne er for tørre eller sure, vil det forsinke eller forhindre størkning, mens højere niveauer af fugt og alkaliske overflader har en accelererende kraft.
- På grund af den flydende klæbemasses damptryk kan langsomt hærdende overskydende væske omkring vedhæftningspunktet føre til en hvid aflejring (opblomstrende effekt). Det er klæbemassedampe, der hærdes. De kan f.eks. fjernes med isopropanol eller acetone. Det er imidlertid vigtigt at sikre sig, at overfladerne på de emner, der skal rengøres, også er modstandsdygtige over for opløsningsmidlerne. Opblomstring kan forebygges/reduceres ved at anvende klæbemassen i små mængder og sørge for tilstrækkelig luftfugtighed og ventilation i arbejdsområdet.
| Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 i 1 | Klæbefix 4-i-1 Børste påføring | Klebfix GAN | Klebfix 2-K | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
| Zink | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Plast | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
| Gummi | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Stift skum | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
| Neopren | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
| PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
| Polyamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Polykarbonat = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Polystyren | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
| PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
| PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
| PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Silikone | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
| Flamingo | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
| Malede overflader | Malede overflader | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Træ og træmaterialer | Træ (MDF, spånplade) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
| Laminerede paneler (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Dekorative paneler | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Kork | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Sten- og byggematerialer | Beton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
| Bituminøse overflader | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
| Porebeton, gips, gipsplader | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Syntetisk sten (Korian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Natursten (marmor, granit) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
| Sten | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
| Cement-fiberplader | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Andre | Emalje | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
| Glas | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Glasfiber | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Spejl | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
| Porcelæn, keramik, fliser | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Papir | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Pap | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Væv | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Læder | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
| Metal | Aluminium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
| Ledning | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Rustfrit stål | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Kobber | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Messing | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Stål/jern | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| 1. Med primer 0893 091 5 2. Med aktivator 0893 301 20 | ||||||||
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold de tekniske dataark!
Denne mellemviskøse cyanoakrylat-konstruktionslim er kendetegnet af forbedret slagfasthed. Dette er forbundet med god modstandsdygtighed over for afskalningskræfter, temperaturændringer og fugt. Den kan derfor bruges, især hvor der er behov for skiftende belastninger eller faldtest.
Underlagene skal være rene, tørre og fri for fedt. For forbehandling, se det tekniske datablad. Påfør et tyndt, jævnt lag lim på én af de overflader, som skal limes. Anvend tilstrækkeligt tryk til at skabe forbindelsen straks, så der sikres fuld kontakt.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!