Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Selvklæbende burrebånd
Til enkel fastgørelse af vareprøver, komponenter, paneler og døre, kabinet- og dæksellåse og lignende produkter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Lukketykkelse:
Iht. DIN 53.370 med et lukketryk på 0,14 ± 0,04 N/cm2 = 2,0-4,0 mm
- Temperaturbestandighed:
-30 °C til +85 °C
- Type af klæbemasse:
Trykfølsom smeltelim baseret på gummi
Lukkestyrker
Slid- og forskydningsstyrke testet i overensstemmelse med DIN 3415, del 2, figur 5.2 og 5.3 gennemsnitlige værdier (minimumværdier i parenteser).
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Anvendes i bilindustrien, møbel-, elektronik- og tekstilindustrien, og inden for dekorations- og reklameområdet. Vedhæfter på glatte, porøse og ru overflader.
Hæftes, nittes eller sømmes blot på begge elementer. De vedhæftende overflader skal være rene, tørre og fri for støv, fedt, olie og separations- og opløsningsmidler. Når de er lukket, kan elementerne vaskes ved 60 °C, kemisk renses og stryges.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!