Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Selvklæbende tætningstape, EURASOL® P
Papirbaseret tætningsbånd i høj kvalitet til indendørs brug til permanent lufttæt forsegling. Beskytter mod fugt og mugdannelse i isoleringen. Ideel for en miljøvenlig konstruktion.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Testet ældningsbestandighed
- Sikrer permanent lufttæt klæbning
- Maksimal sikkerhed med blowerdoor-test
- Beskytter mod fugt og mugvækst i isoleringen
Supportmaterialet er fremstillet af specialpapir
- Tapen er meget nem at rive af med hånden
- Ideel for en miljøvenlig konstruktion
Uden opløsningsmidler
Vores produkter med EMICODE-mærket har lav emission/er miljøkompatible. EMICODE-klassificeringssystemet tildeler mærker til byggevarer, der overholder de meget strenge sundheds- og miljøkrav fra anerkendte institutter.
- Certificeret til termisk ældnings- og fugtbestandighed ved universitetet i Kassel.
- Dokumentation for lufttæt forsegling fra Fraunhofer Institut for bygningsfysik i Stuttgart med udgangspunkt i DIN 18055/DIN EN 42 og DIN V 4108-7/prEN 12114
EMICODE EC1plus: Meget lav emission: EMICODE-systemet gør det muligt at vurdere produktets påvirkning af indeklimaet i et byggeri. Produkter med meget lav emission mærkes med EC1plus.
- Påføringsoverfladerne skal være tørre og fri for fedt, spåner og støv. Sørg for, at der ikke kan opsamles stillestående vand i tapede områder.
- Overhold vores bygningsrelaterede garantibetingelser.
- Produktet er kun beregnet til indendørs brug.
Denne dampspærre føres ikke i Danmark.
Denne dampspærre føres ikke i Danmark.
Denne dampspærre føres ikke i Danmark.
Denne dampspærre føres ikke i Danmark.
Denne dampspærre føres ikke i Danmark.
- Certificeret til termisk ældnings- og fugtbestandighed ved universitetet i Kassel.
- Dokumentation for lufttæt forsegling fra Fraunhofer Institut for bygningsfysik i Stuttgart med udgangspunkt i DIN 18055/DIN EN 42 og DIN V 4108-7/prEN 12114
EMICODE EC1plus: Meget lav emission: EMICODE-systemet gør det muligt at vurdere produktets påvirkning af indeklimaet i et byggeri. Produkter med meget lav emission mærkes med EC1plus.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Bredde 60 mm:
- Permanent klæbning af overlap på dampspærrer og dampbremser
- Lufttæt samling af OSB-plader
Bredde 190 mm:
Lufttæt klæbning af indsprøjtningsåbninger og efter reparationer på dampspærrer og dampbremser.
EURASOL P er ideel til vedhæftning af WÜTOP dampbremser og WÜTOP dampspærrer og er blevet testet på disse folier. Vi anbefaler derfor brug af disse WÜTOP folier for at opnå optimale resultater med Würth luftforseglingssystemet.
Påsæt EURASOL P på den overlappende søm ved at fjerne nogle få cm af afdækningspapiret. Ved at fjerne afdækningspapiret limes tapen fast i hele den overlappende samlings længde ved at trykke på tapen. Sørg altid for tilstrækkeligt kontakttryk. Når limningen er gennemført, rives tapen helt enkelt over med hånden. Udsæt ikke påsat tape for længerevarende kraftpåvirkninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!