Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Selvsvejsende krympetape
Gør det muligt at forsegle forskellige materialer, så de bliver vandtætte og uigennemtrængelig for vanddamp. Velegnet til brug i forskellige sektorer, som f.eks. automobil- og elindustrien.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Høj dielektrisk styrke
Tapen er ideel til isolering af kabler og elektriske ledninger.
Særligt kompatibel med PE, PVC, butyl, neopren osv.
Kan anvendes inden for en lang række områder, f.eks. bil- og elbranchen
Meget elastisk
Tapen tilpasser sig ekstremt effektivt til underlaget.
- Overfladerne, der skal forsegles, skal være tørre og fri for støv og fedt.
- For at opnå perfekt vedhæftning og en vandtæt forsegling vikles tapen stramt omkring det materiale, der skal behandles, hvorefter tapen overlappes.
- Krympetapen er kun UV-bestandig i visse tilfælde og bør derfor beskyttes mod direkte sollys.
- Forsegler rør og slanger
- Nødforsegling af køler- og benzinslanger
- Isolerer elektriske ledninger og kabler
- Til brug på områder, hvor varmekrympeslanger ikke længere kan anvendes
- Bundter ledninger
Fjern PVC-dækfolien, og træk godt i tapen
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!