Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Klimaservicemaskine COOLIUS® Y10
Fuldautomatisk service af airconditionanlæg på R1234yf-systemer
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Effektiv ved mobil brug
- Innovativt køretøjsdesign til sikker transport
- Højeste niveau af slagdæmpning
- Kan betjenes med en spændingstransformer
Avanceret dokumentation
- Data eksporteret til Excel via USB-interface
- Dokumentation af individuelle tjenester
- Evaluering af det samlede forbrug af kølemiddel
Olietypen kan skiftes hurtigt, f.eks. PAG- til POE-olie
Intelligent skylning af rørsystem og serviceslanger
Lange serviceintervaller
Brug af specialdesignede komponenter af høj kvalitet
Ingen uønsket adgang
Personlig adgang ved hjælp af en 4-cifret adgangskode
Inkluderet i leveringen
- Serviceslanger med standard lynkoblinger
- Database med køretøjers påfyldningsniveau
- Mærkater til forskellige olier og UV-additiver
- Vedligeholdelseshæfte
- Kortfattet betjeningsvejledning (med link til webstedet for flersprogede betjeningsvejledninger)
- Vejledning til enheden
Airconditionservice på airconditionanlæg i biler, varebiler, specialkøretøjer, entreprenørkøretøjer og landbrugsmaskiner.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!