Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sikkerhedskasket
Sikkerhedskasket - 1
Sikkerhedskasket - 2
Sikkerhedskasket - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sikkerhedskasket

Sporty hovedbeskyttelse med et moderne baseballkasketdesign til alle anvendelser med risiko for slag mod hovedet.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs
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
Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

  • Overmateriale: 100 % bomuld

  • Hård plastskal

  • Skumpolstring og indbyggede ventilationshuller for komfort

  • Justerbar med burrebåndfastgørelse

  • Indbygget svedbånd

  • Afdækning kan vaskes ved 30 °C
Bemærk

Sikkerhedskasketter er designet til at beskytte bæreren mod lette stød og skrammer. De beskytter ikke mod faldende eller kastede genstande eller bevægelig hængende last. Under ingen omstændigheder må sikkerhedskasketter bruges i stedet for en industriel sikkerhedshjelm i overensstemmelse med EN 397.