Redningskrog
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Spændingstest ved 300 mm: 50 kV
- Krog: Stålrør 18 mm x 1,5 m
Bruges til at trække offeret væk fra det farlige område ved at sætte den fast rundt om taljen
- Kan redde liv i tilfælde af en lysbue-ulykke
Stang fremstillet af kompositmateriale
- Perfekt isoleret og meget stærk
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!