Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sikkerhedsstøvler Grado X S3
Denne S3-støvle er den ideelle ledsager i de kolde måneder. Den åndbare foring holder dine fødder varme, og den vandtætte Modytex®-membran er modstandsdygtig over for hårde arbejdsbetingelser.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Åndbart nubucklæder
- Tekstilinderfor, vandtæt og åndbar Modytex®-membran
- Tåværn i plast, tekstil med anti-perforering
- Skridsikker SRC, HRO, HI, CI Vibram®-ydersål i gummi, standardbredde 10,5, skafthøjde 20 cm
- Modytex®-membran, metalfri, Vibram®
- Vandtæt i op til 7 timer
- Ca. 790 g pr. sko i størrelse 42
Vibram® er et registreret varemærke tilhørende VIBRAM S.p.A., IT.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!