Sikringsboks, sæt
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sikringsboks, sæt
Til sikring af individuelle 12 V elektriske kredsløb som f.eks. belysning, tredobbelte stikkontakter osv.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Der kan tilsluttes flere kredsløb
- Individuel sikringsbeskyttelse af kredsløbene
- Maks. indgangsspænding op til 36 V
- Indeholder alle de materialer, der kræves til tilslutning
- Sikringsfelter kan markeres
- LED-lys til hurtig funktionskontrol
- Maks. 30 A pr. kredsløb
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!