Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Silikone W-12
Glidemiddel med højt silikoneindhold til effektiv beskyttelse og let montering af bl.a. PVC-rør
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Beskytter og gør montering nemmere
- Højt silikoneindhold på 36 % får ledninger, rør m.v. til at glide lettere
- Forhindrer PVC- og gummiemner bliver revet i eller sætter sig fast
- Mindsker friktionen/gnidningsmodstanden under samlingen af kloak-, fald- og trykrør af ABS- og PVC-plast
- Skåner pakninger
- Modvirker statisk elektricitet og korrosion/nedbrydning af materialet
- Giver ikke klæbende overflader
Bredt anvendelig
- Effektiv fra -50° C til 200° C
- Farveløs
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Silikone W-12 er fremstillet specielt til montage af PVC-rør, elkabler, gummilister m.m. Produktet er velegnet som vinylmakeup til biler.
Ryst dåsen grundigt inden brug. Påfør produktet i et tyndt lag og efterpoler med en tør klud.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!