Specialskruenøglesæt til montage på trange steder 23 dele
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Specialskruenøglesæt til montage på trange steder 23 dele
Med specialudviklede, ekstremt korte stikdåser
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Til arbejde i meget trange montagesteder
- Med gennemgående hul
- Fintandet, 72 tænder
Inkluderet i leveringen
- 1 x dobbelt ringskraldenøgle, WAF 14 x 17 mm
- 1 af hver top, dobbelt sekskant, ekstra kort med 13 mm udhæng på ringnøgle WAF i 10, 11, 12, 13 og 14 mm
- 1 af hver top, dobbelt sekskant, ekstra kort med 16 mm udhæng på ringnøgle WAF i 15, 16, 17, 18 og 19 mm
- 1 af hver top, E-profil, med 13 mm udhæng på ringnøgle E8, i 10, 12 og 14
- 1 af hver top, E-profil, med 16 mm udhæng på ringnøgle E16, i 18, 20, 22 og 24
- 3 x ekstra O-ring i 10 og 13 mm
Anvendelsesområde
Særligt velegnet til kugleskrueforbindelser på stabiliseringsstænger, forbindelsesstykker mellem slangeskrueforbindelser, skrueforbindelser på tætte luft- og olierør, trykluftopbevaringssystemer osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!