Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skraldestrop, én del med almindelig skralde
Et allround-system til små og mellemstore laster i alle sektorer (f.eks. salg og industri)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Velegnet til bundtning af løse rør og stænger
Surringsstropper med farvet bælte er ikke 100 % farveægte. Brug i vedvarende regn kan medføre mindre pletter.
I overensstemmelse med DIN EN 12195-2
GS-godkendt
- Til fastgørelse af last i alle sektorer (f.eks. i små varevogne, inden for landbrug, metalforarbejdning og industri) for at beskytte lasten mod skader.
- Positiv låsning
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!