Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Speed skæreskive Til aluminium/ikke-jernholdige metaller
Speed skæreskive Til aluminium/ikke-jernholdige metaller - 1
Speed skæreskive Til aluminium/ikke-jernholdige metaller - 2
Speed skæreskive Til aluminium/ikke-jernholdige metaller - 3
Speed skæreskive Til aluminium/ikke-jernholdige metaller - 4
Speed skæreskive Til aluminium/ikke-jernholdige metaller - 5
Speed skæreskive Til aluminium/ikke-jernholdige metaller - 6
Speed skæreskive Til aluminium/ikke-jernholdige metaller - 7

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Speed skæreskive Til aluminium/ikke-jernholdige metaller

Meget god skæreevne med lang levetid

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Meget hurtige skæretider

  • Ekstremt tynd til præcise, næsten grat- og vibrationsfrie snit (meget rene og koldskårne overflader)

  • Meget nem at bruge og sikrer bruger- og bearbejdningsvenligt arbejde

  • Meget god brudbestandighed
Bemærk
  • Opbevaring: tørt ved 20 °C omgivelsestemperatur

  • Arbejd kun med passende værnemidler

  • Brug altid et passende beskyttelsesdæksel under skærearbejdet

  • Brug kun ubeskadigede skiver

  • Bloker/vip ikke skiverne, når der skæres - øget risiko for brud!

  • Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk

  • Fastgør altid skæreskiverne (lige udførelse) med metalringen mod værktøjet

  • For yderligere information henvises til indlægssedlen i pakken

Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413 og OSA (organisationen for slibeværktøjssikkerhed)