Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skæreskive til stål

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skæreskive til stål

Standardskive med høj ydeevne og fremragende ydeevneværdier.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 6-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Standardskæreskive fiberarmeret

  • Til frihåndsskæring med elektriske eller pneumatiske vinkelslibere

  • Høj brudstyrke

  • Maks. periferihastighed: 80 m/sek.
Bemærk
  • Opbevaring: Tørt, ved 20 °C rumtemperatur

  • Arbejd kun med passende værnemidler.

  • Brug altid en passende beskyttelsesskærm under skærearbejdet.

  • Brug kun ubeskadigede skiver.

  • Bloker/vip ikke skiverne, når der skæres. Øget risiko for brud!

  • Sørg for korrekt kontakttryk

  • Fastgør altid skæreskiverne (lige udførelse), så metalringen vender mod maskinen.

Opfylder de højeste sikkerhedskrav i henhold til den europæiske standard EN 12413.