Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skæreskiver, med skær i hårdmetal
Skivernes specialdesignede hårdmetalgranulat sikrer ikke kun fremragende holdbarhed, men også hurtige snit med en vinkelsliber
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Tidsbesparende
Forskellige materialer kan tilskæres med en enkelt enhed. Ikke flere tidskrævende skift af maskine og tilbehør.
Hurtig, ren skæring
- Takket være det specielle skivedesign.
- Den mindste skivetykkelse og tilstedeværelsen af dæmpningsslidser sikrer en høj periferihastighed på 80 m/s.
Meget sikker at bruge
Robust forbindelse mellem stål og hårdmetalgranulat sikrer holdbarhed og sikkerhed ved skæring (ingen tilbageslagseffekt, f.eks. hvis søm skæres over).
Fleksibel at anvende og let at betjene
Begge rotationsretninger kan vælges.
Hårdt/blødt træ, træ med søm, krydsfiner, spånplader, MDF, gipsplader og fiberpladepaneler, plast (kabelkanaler, rør eller lignende) etc. til byggeri og renovation, især til elektrikere, blikkenslagere og tømrere.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!