Skridsikker måtte
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Syntetisk gummi i høj kvalitet
Elastisk, fødevaresikker
Gennemsigtig, dupper på den ene side
Neutral farve, passer til alle rammefarver
Skridsikker
Forhindrer genstande i at glide frem og tilbage
Fleksibel
Måtten kan tilskæres
Bemærk
- For at undgå, at måtten glider, skal den nubrede side vende opad.
- Måtten kan blive misfarvet, når den anvendes på olierede overflader.
- Hvis måtten ikke anvendes i et lukket skufferum, men på f.eks. en hylde, kan UV-stråler forårsage misfarvning.
De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!