Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Antislip-tape
Universel, selvklæbende skridsikker tape for skridsikkerhed på glatte overflader.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Skridsikker
- Velegnet til industriel brug
- Velegnet til indendørs og udendørs brug
Arbejdssikkerhed
- Til mærkning af overflader og til at mindske risikoen for at glide.
- Høj klæbeevne på overflader
- Olie- og vandbestandig
- Let at påføre
Ideel forarbejdningstemperatur er ca. +15° C til 30° C. De angivne tekniske specifikationer opnås efter en bindingsperiode på 24 timer ved +23° C.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester.
På alle glatte overflader med stærk trafik af fodgængere og køretøjer såsom lastbiler, busser, lasteflader, passager, produktions- og lagerrum, offentlige bygninger, ramper, trapper, stiger, trin på maskineri, entreprenørkøretøjer, kraner osv.
Før produktet bruges, skal overfladerne være rene, tørre og fri for støv, fedt, olie og andre urenheder. Fjern bagfolien fra tapen, og klæb den fast på overfladen, der skal mærkes eller gøres skridsikker.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!