Skrue til møbelgreb Til fastgørelse af møbelgreb med M4-forbindelsesgevind og AW-kærv
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skrue til møbelgreb Til fastgørelse af møbelgreb med M4-forbindelsesgevind og AW-kærv
Til fastgørelse af møbelgreb med M4-gevind og AW-kærv
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fuldgevind M4
Galvaniseret stål, elforzinket
Ø 9,5 mm fladhoved med AW 20-kærv
Stor kontaktflade
AW-kærv
- God pasform
- Ingen aksial excentricitet
- Optimal centrering
- Høj kraftoverførsel
- Længere bitlevetid
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!