Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skrueclips
Slagfast kabelclips med skrue og PH2-kærv, der er nem at montere
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Nem at arbejde med
- Kan monteres direkte i træ, træfiberplader og krydsfiner
- Plugs er unødvendige i nogle materialer
Robust
- Udført i slagfast elastisk polypropylene
- UV-stabiliseret
- Halogenfri
Kan anvendes til både indendørs og udendørs montering.
Plugs er ikke nødvendige ved montering i 13 mm enkelt lag gips på metalprofil og i dobbelt lag gips. I sidstnævnte materiale er det vigtigt, at der ikke skrues over. I beton og tegl skrues clipsen i et forboret 4 mm hul.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!