Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skruesikring, superfast
Skruesikring, superfast - 1
Skruesikring, superfast - 2

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skruesikring, superfast

Robust, aftagelig skruesikring og tætningsmasse – enhåndsbetjent doseringssystem

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Limning med stor trækstyrke


  • Kan kun fjernes ved opvarmning til > 250 °C!


Egnet til skrueforbindelser, der udsættes for høje belastninger


  • Der opnås en 100 % tætning - ingen yderligere sikringsdele er nødvendige

  • Beskytter mod korrosion pga. friktion og mod rust


Fremragende medie- og termisk stabilitet


Universalprodukter med en bred vifte af anvendelsesmuligheder



Forhindrer løsrivelse, f.eks. ved vibrationer og stødbelastninger


Ingen uønskede låseproblemer som f.eks. med mekaniske skruesikringer



Høj modstandsdygtighed


Modstandsdygtig over for en lang række baser, gasser, opløsningsmidler, olier og brændstoffer (se liste over modstandsdygtighed)



Fri for silikone, opløsningsmidler og olie



DOS-system:


  • Praktisk enhåndsbetjening takket være den smarte drejelås

Den ene hånd forbliver altid fri.


  • Trinløst justerbart doseringssystem

Doseringen kan indstilles, så den passer til anvendelsesformålet, og således holdes forbruget og omkostningerne på et minimum.


  • Ingen restmaterialer i doseringstuden

Omkostningsoptimering takket være tømning stort set uden restprodukt

Godkendelser

NSF-testet i henhold til NSF/ANSI 61 til brug i forbindelse med brugsvand og drikkevand

Bemærk

Følgende plastmaterialer kan blive påvirket i tilfælde af længere tids eksponering: ABS, celluloid, polystyren, polykarbonat (Makrolon), PMMA (plexiglas), polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkaniseret fiber og malede overflader.

Anvendelsesområde